3M™ Papír csiszolótekercs 241UZ, 115 mm x 50 m, P80

Cikkszám: 7000060318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000060318
    EAN / GTIN 04001895843617
    Gyártó száma 7000060318
    L-szám L51710 1584

    Leírás

    Kivitel:

    „Dust Control” statikus porszabályozás
    Alumínium-oxid csiszolószemcse félig nyitott diszperzióval
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 115 mm
    Kiváló kezelhetőség

    Leírás:

    Ez a csiszolópapír csiszolóeszköz mindenféle fa, rozsdamentes acéllemez és bőr durva és finom csiszolásához. A félig nyitott szórás megakadályozza a csiszológép idő előtti eltömődését.

    Jellemző:

    F-papír
    Teljes szintetikus gyanta kötés
    Jobb termelékenység
    Megnövelt termelési teljesítmény
    Költségmegtakarítás
    Hosszú élettartamú
    Tisztítsa meg a munkahelyi környezet-t.
    Alacsony porterhelés a munkadarabhoz és a géphez
    Kiváló eltávolítási arány

    Figyelem:

    High stock removal especially on wood

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz