3M™ Soft Pads, lila, 140 x 115 mm, ultrafinom (P800 - P1200), 200 db / doboz

Cikkszám: 7000060276
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000060276
    EAN / GTIN 04046719358557
    Gyártó száma 7000060276
    L-szám L51710 374

    Leírás

    Kivitel:

    A rugalmas csiszolópárna tökéletesen alkalmas a csiszolás szélekhez és a nehezen elérhető területekhez
    A Soft csiszolószivacs csökkenti a perem/perem területeken való áthúzás kockázatát
    Teljes hossz: 140 mm
    Teljes szélesség: 115 mm

    Leírás:

    A 3M™ puha tappancsok rugalmas habszivacsok, amelyek olyan nehezen elérhető területek kezelésére használhatók, mint a fényszórónyílások, az ajtókilincsek és az ajtóoszlopok körüli területek. Szivacsunk nedves és száraz egyaránt használható, és segít a karcolások eltávolításában.

    Jellemző:

    Segít eltávolítani a hibákat
    Nedves vagy száraz csiszolás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz