3M™ Kontaktkar szalagcsiszoló géphez, 100 mm, 6 mm x 610 mm, 13 mm x 610 mm, hézagolt hegesztésekhez és hornyokhoz

Cikkszám: 7000060265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060265
EAN / GTIN 04046719330287
Gyártó száma 7000060265

Leírás

Ausführung:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Beschreibung:

Verschiedene Kontaktarme für den Gebrauch von Schleif- und Vliesbändern in unterschiedlichen Abmessungen. Die Kontaktarmverlängerung dient der Verlängerung für alle Kontaktarme (außer: 28373, 28375).

Merkmal:

Robust design for a long product life

Hinweis:

Sehr gute Zugänglichkeit an Kehlnähten und Nuten

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz