3M™ Kontaktkar szalagcsiszoló géphez, 18 mm, 16 mm x 457 mm, 19 x 457 mm, szélesebb szalagokhoz

Cikkszám: 7000060261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060261
EAN / GTIN 04046719330218
Gyártó száma 7000060261

Leírás

Kivitel:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Leírás:

Különböző kontaktok csiszolás és nem szövött szalagok különböző méretekben történő használatához. Az érintkezőkar-toldat az összes érintkezőkar kiterjesztésére szolgál (kivéve: 28373, 28375).

Jellemző:

Robust design for a long product life

Figyelem:

Szélesebb sávokkal való használatra az érintkezőkerekeken

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz