3M™ Hookit™ illesztőbetét / többlyukú, 170 x 127 mm, 10 mm vastag, 5 db/doboz, 5 db/doboz

Cikkszám: 7000060252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060252
EAN / GTIN 04046719314263
Gyártó száma 7000060252
L-szám L51710 1096

Leírás

Kivitel:

A puha hab megfelel a kontúroknak a kiváló minőségű felületért
A támasztólemez további szilárdsága a felületek és élek jobb csiszolási eredményéhez
Teljes hossz: 127 mm
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

A 3M™ Hookit™ lágyító felület maximalizálja a rezgéscsillapítást és a deformálhatóságot a jármű alkatrészeinek csiszolása során. A gyors csere érdekében helyezze a 3M™ Hookit™ interfészbetétet a Hookit™ csiszolótárcsák és a Hookit™ tartóbetét közé.

Jellemző:

Egyszerű alkalmazás a Hookit™ csiszolótárcsák és a Hookit™ tartólemezek között a gyors csere érdekében
Lyukkonfigurációk a munkafelületről történő porelszíváshoz és az ablak hosszabb élettartamához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz