3M™ Hookit™ Purple Premium többlyukú fali tartó, 62 x 77 cm, 1 db / kis csomag

Cikkszám: 7000060251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótömb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000060251
    EAN / GTIN 04046719313136
    Gyártó száma 7000060251

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerű tárolási megoldás
    Egyszerű összeszerelés a falakon
    Teljes hossz: 770 mm
    Teljes szélesség: 617 mm
    Teljes magasság: 36 mm

    Leírás:

    A 3M™ Hookit™ fali konzol segítségével a 3M™ Hookit™ szerelőrendszer segítségével egyszerűen tárolhatja a Hookit™ tartozékokat.

    Jellemző:

    betét a 3M™ Hookit™ szerelőrendszer részeként
    A 3M™ Hookit™ darálók és a tartozékok mindig használatra készek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz