3M™ Hookit™ hátlapi alátét zöld Standard, 115 mm, M14-es rögzítéssel

Cikkszám: 7000060206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060206
EAN / GTIN 05010027413641
Gyártó száma 7000060206

Leírás

Kivitel:

Erős és tartós tépőzáras tapadás
M14 Mount betét on sarokcsiszolók
Tépőzáras csiszolótárcsákhoz

Leírás:

A 3M™ Hookit™ támasztólemez zöld szabvány perforált szövetkorongok, pl. 3M™ Cubitron™ II szövettárcsa 947A tartására szolgál. A támasztólemez nagyon erős tépőzáras tapadásának köszönhetően a sarokcsiszolón nagyobb fordulatok esetén is használhatók tépőzáras csiszolótárcsák.

Jellemző:

Backup pad supports single-sided compounding or polishing pads
3M™ Hookit™ attachment system allows for simple disc changes

Figyelem:

Use with 3M™ Hookit™ attachment system for a quick change of abrasive discs and to boost automotive body shop results

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz