3M™ 314D, 50 mm x 25 m, P400 3M™ szövet csiszolóhenger, 50 mm x 25 m

Cikkszám: 7000060193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060193
EAN / GTIN 04046719185726
Gyártó száma 7000060193
L-szám L51710 50

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Gesztenyebarna
Félig nyitott szórás
Teljes hossz: 25 m
Teljes szélesség: 50 mm
A Egyszerű hosszanti és keresztirányú irányban is megtéphető

Leírás:

A 3M™ 314D anyag egy univerzális csiszolóanyag fém- és fadarabokhoz, tekercsekben és lapokban. Rendkívül rugalmas és tepable szövetalappal rendelkezik.

Jellemző:

Alumíniumoxid
Nagyon rugalmas J-tissue támogatás
Teljes szintetikus gyanta kötés
Egyszerű, kézzel csiszolt alkalmazás
Hosszú élettartamú
univerzális használatra
Különösen alkalmas a betét élekhez, sarkokhoz és görbékhez
Jó horgonyzás az ásványi anyag
Nagy csiszolási teljesítmény
Csökkenti a kiegészítést

Figyelem:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz