3M™ 314D, 25 mm x 25 m, P150

Cikkszám: 7000060167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000060167
    EAN / GTIN 04046719185542
    Gyártó száma 7000060167
    L-szám L51710 1300

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Gesztenyebarna
    Félig nyitott szórás
    Teljes hossz: 25 m
    Teljes szélesség: 25 mm
    A Egyszerű hosszanti és keresztirányú irányban is megtéphető

    Leírás:

    A 3M™ 314D anyag egy univerzális csiszolóanyag fém- és fadarabokhoz, tekercsekben és lapokban. Rendkívül rugalmas és tepable szövetalappal rendelkezik.

    Jellemző:

    Alumíniumoxid
    Nagyon rugalmas J-tissue támogatás
    Teljes szintetikus gyanta kötés
    Egyszerű, kézzel csiszolt alkalmazás
    Hosszú élettartamú
    univerzális használatra
    Különösen alkalmas a betét élekhez, sarkokhoz és görbékhez
    Jó horgonyzás az ásványi anyag
    Nagy csiszolási teljesítmény
    Csökkenti a kiegészítést

    Figyelem:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz