3M™ Ultrafina™ SE anti-hologram polírozóhab, kék, 4 db / kis csomag

Cikkszám: 7000060159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060159
EAN / GTIN 04046719172955
Gyártó száma 7000060159
L-szám L51710 977

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Az örvényjelek eltávolításához és a fényes felületek felviteléhez
Gofri szerkezet jó érintkezési felülettel és jó polírozással befogó

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ ultrafinom polírozó párna kiküszöböli a festett felületeken lévő örvénylő jeleket, még a nehéz, sötét színű járműveken is. Az egyedülálló gofri szerkezet biztonságosan elnyeli a folyékony lakkot. Ez lehetővé teszi, hogy egyenletesen polírozza ezt a párnát anélkül, hogy bármilyen felesleges polírozást okozna, ami hullámokat okozna a befejezésben.

Jellemző:

Fényes, sötét lakk felületeken
Ideális esetben kompatibilis a 3M™ Perfect-it™ anti-hologram Polish SE termékkel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz