3M™ Perfect-it™ III polírozó habszivacs párna, narancssárga, 76,2 mm

Cikkszám: 7000060158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060158
EAN / GTIN 04046719174973
Gyártó száma 7000060158
L-szám L51710 707

Leírás

Kivitel:

Cooles jobb a gofri szerkezeten keresztül

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ habpolírozó párna puha habból készült, gofri felületű kialakítással, amely a finom karcolások kipolírozására és a finom hibák javítására szolgál. A habszivacs párna puha felületet biztosít a bevonatok javításához és helyreállításához, valamint a polírozások alkalmazásához.

Jellemző:

A gofri felület megfelelő érintkezési felületet biztosít túlzott hőtermelés nélkül
Javítja és helyreállítja a bevonatokat újrafestés nélkül

Figyelem:

A Perfect-it™ III Extra Fine PLUS csiszolópaszta E80349 és az összes Perfect-it™ III csiszolópaszta feldolgozásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz