3M™ Csiszolószivacs, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, négyoldalas

Cikkszám: 7000060140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000060140
    EAN / GTIN 04046719075706
    Gyártó száma 7000060140
    L-szám L51710 901

    Leírás

    Kivitel:

    Poliuretán hab
    Méret: 100mm x 68mm x 26mm
    Teljes szélesség: 68 mm

    Leírás:

    A (puha) csiszolószivacs rendkívül alkalmazkodó, ezért különösen alkalmas profilok és kontúrok kézi feldolgozására. Száraz és nedves csiszoláshoz használható.

    Jellemző:

    Nagyon rugalmas
    Három gritben kapható

    Figyelem:

    Useful for sanding shaped parts of furniture

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz