Kivitel:
Termék színe: Fekete
Sima, selymes, esztétikus felületekhez
Teljes hossz: 65,8 m
Teljes szélesség: 603,2 mm
Leírás:
A 3M™ Acetate 11 ragasztószalag 0,21 mm vastag és esztétikus szigetelőszalag. Ez a ragasztószalag rendkívül alkalmazkodó, és kábeltekercsek csomagolására szolgál. 40 és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható
Jellemző:
A nyomásérzékeny, hőre keményedő gumi-gyanta ragasztó optimális ragasztóerőt biztosít
Az acetát szövethordozó anyag kiválóan elnyeli a bevonatokat és a gyantákat
Ideális kábelek kötegeléséhez
Nyomtatható
-40 és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Kézzel tépje le
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
Megszüntetés és a fedélzet kötése