3M™ ScotchCode™ SDR-L1 kábeljelölő újratöltő tekercsek, ″L1″ szimbólum, 10 db-os doboz, 50 db / karton

Cikkszám: 7000058264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000058264
    EAN / GTIN 50054007094000
    Gyártó száma 7000058264
    L-szám L01310 1331

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Vékony, alkalmazkodó poliészter szalag, ellenáll a jelöléseknek, az olaj-nek, az oldószereknek és a víznek
    Teljes hossz: 2,4 m
    Teljes szélesség: 5,46 mm

    Leírás:

    A 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag SDR utántöltő görgőként kapható a 3M™ ScotchCode™ STD kábeljelölő adagolóhoz, egyedi számként, betűként vagy szimbólumként.

    Jellemző:

    Utántöltő henger 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag adagolóhoz STD
    Könnyen olvasható karakterekkel nyomtatva
    A vékony, alkalmazkodó poliészter ragasztószalag ellenáll a burkolatnak, a olaj-nek, a oldószer-nek és a víznek
    Megfelel az ASTM D-1000 szabvány vizsgálati módszereinek, és megfelel az RoHS 2011/65/EU szabványnak

    Figyelem:

    Kivezetések, sorkapcsok, panelvezetékek vagy kapcsolókészülékek azonosítására szolgál karbantartás vagy javítás közben
    Nagy vagy kis átmérőjű vezetékek/kábelek, tömlők és pótalkatrészek fázisazonosításához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz