Kivitel:
Rendkívül rugalmas szilikon gumi
Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
Teljes hossz: 81 mm
Vízálló, megfelel az ANSI C 119,1 követelményeinek
Nagy rugalmasság
Leírás:
A 3M™ 8440 sorozatú hidegen zsugorodó szilikon szigetelőcső rendkívül rugalmas szilikongumiból készült, és mind szigetelt polimer vagy gumi kábelek elektromos szigetelésére, mind a nem elektromos berendezések védelmére és lezárására szolgál 1 kV-ig. Megbízhatóan védik a különböző átmérőjű kábelek közötti csatlakozásokat is.
Jellemző:
Rendkívül rugalmas szilikon gumi
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány -55° és 260°C..
Vízálló, megfelel az ANSI C 119,1 követelményeinek
Ellenáll a savaknak, lúgoknak, ózonnak és UV sugárzásnak
Önkioltás
Öregedésálló
Nedvességálló
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, kábelköpeny javításhoz, valamint nem elektromos alkalmazások védelméhez és lezárásához