3M™ Scotchlok™ 314 U csatlakozó, lángmentesített, fehér, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 db / doboz, 1000 db / doboz

Cikkszám: 7000058006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Gyártó száma 7000058006
L-szám L01310 970

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Gyors és egyszerű kezelés – zárja le a Egyszerű-t anélkül, hogy a vezetéket lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
Ul és CSA tanúsítvánnyal
betét száraz környezetben

Leírás:

A 3M™ Scotchlok™ IDC csatlakozó 314U egyedülálló „U” érintkezővel rendelkezik, amely gyors és megbízható elektromos csatlakozást biztosít. Ez a csatlakozó 0,5 mm² és 1,5 mm² közötti átmérőjű kábelek csatlakoztatására szolgál.

Jellemző:

Nylon szigetelt csatlakozó fehér ház-vel, 2 vagy 3 vezeték csatlakoztatására alkalmas
Alkalmas 0,5 mm² és 1,5 mm² közötti vezetékekhez, szilárd vagy sodrott
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Csak száraz környezetben való használatra
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Száraz környezetben való használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz