Kivitel:
Termék színe: Fekete
A hőmérséklet széles körű használata. A VDE szerint 18 °C és 90 °C közötti környezeti hőmérsékleten rugalmas és rugalmas marad
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 25 mm
Lángálló az UL 510 szerint
Leírás:
A Scotch® Super 88 vinil elektromos szigetelőszalag egy prémium PVC szigetelőszalag, amely minden időjárási körülmények között alkalmazható. Ez az elektromos szigetelőszalag minimális térfogatú, nedvességálló elektromos és mechanikai védelmet biztosít rugalmas hordozóanyag és erősen tapadó ragasztó kombinációjával.
Jellemző:
A nyomásérzékeny gumi-gyanta ragasztó és a rugalmas PVC hátlap kombinációja kiváló elektromos és mechanikai védelmet biztosít.
Prémium minőségű időjárásálló PVC szigetelőszalag
Nedvességálló elektromos és mechanikai védelmet nyújt minimális térfogattal
Ul, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik
-18 és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Figyelem:
Elektromos szigetelés 1 kV-ig terjedő alkalmazásokhoz
kábel, vezetékek, csatlakozók és csatlakozók szigetelése
Kábelek és ágak csomagolása
Sérült szigetelés javítása
Kábelköpeny javítás
Védelem külső hatások, például UV sugárzás, lúgok, nedvesség stb. ellen