Kivitel:
Termék színe: Fekete
Ellenáll a mechanikai igénybevételnek
Teljes hossz: 114,3 m
Teljes szélesség: 165 mm
Leírás:
A Scotch® 2200 Buthyl gumilapot vinil (PVC) hordozóra laminált, önzáró gumi-gyanta szigetelőanyagokból készül, hogy kiváló szigetelést biztosítson a legfeljebb 600 V-os csatlakozásokhoz Ezek a lemezek széles hőmérsékleti tartományban rugalmasak maradnak.
Jellemző:
Ellenáll a kopásnak, savaknak, lúgoknak, réz korróziónak, UV sugárzásnak és a változó időjárási körülményeknek
Polivinil-klorid (PVC) hordozóanyag
Hőmérséklet 80 °C-ig
A Egyszerű maximális védelmet nyújtó, nedvességálló tömítést biztosít
Alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
Kompatibilis az összes szokásos fix dielektromos kábelszigeteléssel
Figyelem:
Paddinghoz és tömítéshez, különösen nagy területű alkalmazásokhoz