3M™ MGO 1316 Mágneses ragasztószalag, barna, 19 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Cikkszám: 7000057529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000057529
    EAN / GTIN 54046719308830
    Gyártó száma 7000057529

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Barna
    Hőálló −45 °C és +70 °C között.
    Teljes hossz: 30,5 m
    Teljes szélesség: 19 mm

    Leírás:

    A rugalmas 3M™ MGO mágnesszalag 0,84 mm vastag és nyomásérzékeny gumi ragasztóval rendelkezik.

    Jellemző:

    Rugalmas mágnes
    Állandó mágnes
    Tekercsként kapható
    Ragasztóréteg
    Két különböző vastagságban kapható

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz