Kivitel:
Termék színe: Fekete
Ellenáll a nedvességnek, lúgnak, sok savnak, oldószernek és UV sugárzásnak
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 38 mm
VDE jelölés, UL tanúsítvány
Leírás:
A Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 33 egy vastag PVC szigetelőszalag, amely elektromos szigetelést biztosít minden vezetékhez és kábelhez, névleges feszültséggel 600 V-ig. A lángálló szalag 0 és 80 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni Az alkalmazások közé tartozik a kábelszigetelés, a nedvesség elleni védelem és a kábelköpeny javítása.
Jellemző:
A nyomásérzékeny szintetikus gyanta ragasztó és PVC hátlap kombinációja elektromos és mechanikai védelmet biztosít
Ellenáll az UV-sugaraknak, a kopásnak, a nedvességnek, a lúgoknak, az oldószer-nek és a savaknak
Ellenáll a 0 és 80 °C közötti hőmérséklet-tartománynak
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Elektromos szigetelés 1 kV-ig terjedő alkalmazásokhoz
kábel, vezetékek, csatlakozók és csatlakozók szigetelése
Kábelek és ágak csomagolása
Sérült szigetelés javítása
Kábelköpeny javítás
Védelem külső hatások, például UV sugárzás, lúgok, nedvesség stb. ellen