3M™ ET 54 Poliészter fólia, átlátszó, 572 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7000057484
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000057484
EAN / GTIN 50054007273993
Gyártó száma 7000057484

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 571,5 mm
Az átlátszó hordozóanyag miatt szemrevételezéssel is ellenőrizhető

Leírás:

Az átlátszó et 54 poliészter fólia hőkeményedő gumi ragasztóval 5500 V-os bontási feszültséggel rendelkezik. Szigetelési osztály: B (130 °C)

Jellemző:

Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagy szakadásállóság
Nagy rugalmasság
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
hordozóanyag: Poliészter film
Gumi ragasztó, hőre keményedő

Figyelem:

Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz