Kivitel:
Kerületi tömítéssel
Állítható M-alakú orrhurok
A héj és a betét robusztus kialakítása alkalmazkodik a legtöbb arcformához és mérethez, és méretileg stabil.
A 3M™ Cool Flow™ szelep megakadályozza a hő és a nedvesség felhalmozódását, így a dolgozók kényelmesen védhetők még meleg és párás körülmények között is.
Maximális használati szint: Legfeljebb 50 × AGW részecskéknél; AGW alatt savgázoknál
Leírás:
9936 FFP3 R D speciális maszk hideg áramlású kilégzési szeleppel a határérték 30-szeresére a részecskékkel és a határérték alatti savas gázokkal szemben. Különleges jellemzők: Körkörös arcvédő, állítható M-alakú orrhurok, különösen stabil csészeszerkezet
Jellemző:
A kényelmes sávot színesben tervezték, ezért könnyen felismerhető: Vörös FFP3
Kényelmes, könnyű kialakítás, amely nem érinti az arcot
A konvex forma, az orrhurok és a két pánt alkalmazkodik a különböző arcméretekhez.
Kompatibilis a következőkkel: szemvédelem of 3M, hallásvédelem of 3M
Figyelem:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases