Kivitel:
Termék színe: Fekete
Élettartama több ezer zárciklus
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Leírás:
A 3M™ lángálló SJ3519FR kampószalag a kétkomponensű rögzítési megoldás része. Folyamatosan erős tartóerőt biztosít több ezer zárási ciklushoz. Ez a nylon szövet hurok szalag szintetikus gumi ragasztóval rendelkezik, lángálló és megfelel az F.A.R. 25 853 a) (1) (i) 60 másodperces függőleges tűzvizsgálat. SJ3518FR típushoz.
Jellemző:
Lángálló szintetikus gumi ragasztóval van felszerelve az anyagok széles körének ragasztásához
Szigorúan tesztelt, hogy ellenálljon a lángoknak és az extrém hőnek
Nagy tervezési rugalmasság és gyors termékösszeszerelés
Figyelem:
Párnákhoz, repülőgépülésekhez, szőnyegekhez, speciális jármű- és szállítási alkalmazásokhoz, valamint névtáblák, címkék, díszlécek és táblák rögzítéséhez