3M™ Dual Lock™ SJ4570, fekete, 15 mm x 45,7 m, 1,7 mm, 109 fej/cm2, külső tartományban

Cikkszám: 7000052144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000052144
EAN / GTIN 50021200450759
Gyártó száma 7000052144
L-szám L01310 1704

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Gombafejű záródás alacsony zárási vastagsággal
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 15,87 mm
Időmegtakarítás a gyors összeszerelés és szétszerelés révén

Leírás:

Kiváló végpontok közötti ragasztási szilárdsággal és nagy ellenállással rendelkezik az öregedéssel, az UV-vel, a vegyszerekkel és a lágyítószerekkel szemben.

Jellemző:

Módosított akrilát ragasztóanyag (SJ4570) és VHB™ ragasztóanyag (SJ4580)// Módosított akrilát ragasztóanyag (SJ4570) és VHB™ ragasztóanyag (SJ4580)
Gombafejű záródás alacsony zárási vastagsággal// Gombafejű záródás alacsony zárási vastagsággal
Csökkentse a költségeket// Csökkentse a költségeket
Növelje a termelékenységet// Növelje a termelékenységet
Időmegtakarítás a gyors összeszerelés és szétszerelés révén// Időmegtakarítás a gyors összeszerelés és szétszerelés révén
Nagyon alacsony zárási vastagság// Nagyon alacsony zárási vastagság
Átlátszó szín// Átlátszó szín

Figyelem:

Magas vizuális igények
Beltéri és kültéri alkalmazások
A változatok alkalmasak alacsony és nagy energiájú felületekre
Párnák
Komponensek
Dekoratív öntés alkalmazása
Ellenőrző lapok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz