3M™ Dual Lock™ SJ3560, áttetsző, 12 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 fej/cm2, kültéri felhasználási terület

Cikkszám: 7000051892
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000051892
EAN / GTIN 50021200862804
Gyártó száma 7000051892
L-szám L01310 1071

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Gombafejű lezárás
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel

Leírás:

Kiváló végpontok közötti ragasztási szilárdsággal és nagy ellenállással rendelkezik az öregedéssel, az UV-vel, a vegyszerekkel és a lágyítószerekkel szemben.

Jellemző:

VHB™ ragasztóanyag rendszerrel van felszerelve// VHB™ ragasztóanyag rendszerrel van felszerelve
Gombafejű lezárás// Gombafejű lezárás
Csökkentse a költségeket// Csökkentse a költségeket
Növelje a termelékenységet// Növelje a termelékenységet
A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel// A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel
Takarítson meg időt a Fast összeszerelés segítségével// Takarítson meg időt a Fast összeszerelés segítségével
Kiváló végső ragasztószilárdság// Kiváló végső ragasztószilárdság
Magas hőmérséklet, páratartalom, UV-ellenállás// Magas hőmérséklet, páratartalom, UV-ellenállás

Figyelem:

Beltéri és kültéri használatra
Különösen nagy energiájú felületeken, mint például fém, üveg, kemény PVC
Visszazárható kötőelemek
Irodai partíciók
Grafika csatlakoztatásához
Ellenőrző lapok
Speciális járművek (belső rögzítések)
L-profilok, áthelyezhető polcok
Felfüggesztett jelzések

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz