Kivitel:
Termék színe: Fekete
Több ezer lezárási ciklust tesz lehetővé a szőtt nylon kialakítással
Teljes hossz: 46 m
Teljes szélesség: 25 mm
Leírás:
A 3M™ SJ3418FR lángálló hurokszalag a kétkomponensű rögzítési megoldásunk része. Folyamatosan erős tartóerőt biztosít több ezer zárási ciklushoz. A nylon hurok szalag 3,8 mm vastag anyagból készült, és a sima hátnak köszönhetően ideális más anyagokkal való varráshoz. SJ3419FR típushoz.
Jellemző:
Hurok szalag sima háttal más anyagokkal való varráshoz. Helyettesíti a cipzárakat, gombokat, kapcsokat és kábeleket.
a szigorú előírásoknak megfelelően tesztelt akasztó és hurokpántok ellenállnak a lángoknak és az extrém hőnek.
Nagy tervezési rugalmasság és gyors termékösszeszerelés
Figyelem:
Alkalmazása az általános iparban, valamint a katonai és a légiközlekedési ágazatban