Kivitel:
Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Leírás:
A 3M™ szíj SJ3401 egy kétkomponensű rögzítési megoldás része. Állandó tartósságot biztosít több ezer zárcikluson keresztül. A ragasztómentes zárást általában varrják, de különböző forró olvadékú vagy folyékony ragasztókkal is rögzíthetők. Ez a lezárás lehetővé teszi a különböző felületekhez való egyszerű és kényelmes rögzítést.
Jellemző:
A 3M™ kampós pántokkal kombinálva ez a rugalmas, bepattintható záródás több ezer rögzítési cikluson keresztül biztosít tartósságot
A nejlon szövet hurokszalag kiváló tervezési szabadságot és gyors termékösszeszerelést tesz lehetővé
ragasztóanyag vagy védőburkolat nélkül a rögzítés forró olvadék vagy folyékony ragasztók varrásával vagy használatával lehetséges