3M™ 8403 poliészter ragasztószalag

Cikkszám: 7000050147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000050147
EAN / GTIN 50021200302928
Gyártó száma 7000050147

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 304,8 mm

Leírás:

Zöld-áttetsző ragasztószalag szilikonizált védőpapírok ragasztásához, maratás és eloxálás során, elektrosztatikus porbevonás és nyomtatott áramkörök tekercselésének.

Jellemző:

Rugalmasság széles hőmérséklet-tartományban// A 8402 vastagabb változata: Ez megváltoztatta a technikai adatok-t.
Jó hőállóság// Nincs ragasztó maradvány, kevesebb átdolgozás
Nagy nyírószilárdság// Nagy nyírószilárdság
Egyszerű és maradékmentes eltávolítás// Rugalmasság széles hőmérséklet-tartományban
Nincs ragasztó maradvány, kevesebb átdolgozás// A szilikon ragasztó lehetővé teszi a betét-t +200°C-ig..
Egyszerű és maradékmentes eltávolítás
A szilikon ragasztó lehetővé teszi a betét-t +200°C-ig..

Figyelem:

Lefedettség maratás és eloxálás során
Elektromos porbevonat
Szilikonizált védőpapírok illesztése
Nyomtatott áramkörök gördülő ónbevonata

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz