3M™ UHMW polietilén csúszásgátló szalag, 5425, átlátszó, 50 mm x 33 m

Cikkszám: 7000050141
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000050141
EAN / GTIN 50021200266244
Gyártó száma 7000050141
L-szám L01310 756
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Alacsony súrlódási együttható
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Teljes magasság: 0,1 mm

Leírás:

A 5421/23 módosított, kissé vékonyabb változata majdnem ugyanazokra az alkalmazásokra.

Jellemző:

Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését
Megakadályozza a kopást
Alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Zajkioltás
Önkenő hatás
Rendkívül magas kopásállóság
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Rendkívül nagy siklóképesség
Jobb oldószerállóság az 3M 5421 / 5423-hez képest

Figyelem:

Csúszó és védőbevonat sokféle alkalmazásban
Bárhol, ahol nyikorgott, repedezett és csörgött
Felületek csúszó felületének simításához, pl. szállításnál, töltőállomásokon és csomagolóállomásokon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz