3M™ UHMW polietilén csúszásgátló szalag, 5421, átlátszó, 19 mm x 16,5 m

Cikkszám: 7000050074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000050074
EAN / GTIN 50021200119878
Gyártó száma 7000050074
L-szám L01310 763

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Alacsony súrlódási együttható
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 19 mm
Teljes magasság: 0,2 mm

Leírás:

Ultra-nagy molekulatömegű polietilén ragasztószalag felületek csúsztatásához, pl. szállítás, töltő- és csomagolóállomások, nehéz kárpitozott vagy ülőbútorok esetén.

Jellemző:

Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését// Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését
Alacsony súrlódási együttható// Alacsony súrlódási együttható
Megakadályozza a kopást// Megakadályozza a kopást
Alkalmas préselt alkatrészek gyártására// Alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Zajkioltás// Zajkioltás
Önkenő hatás// Önkenő hatás
Rendkívül magas kopásállóság// Rendkívül magas kopásállóság
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására// A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Rendkívül nagy siklóképesség// Rendkívül nagy siklóképesség

Figyelem:

Csúszó és védőbevonat sokféle alkalmazásban
Bárhol, ahol nyikorgott, repedezett és csörgött
Felületek csúszó felületének simításához, pl. szállításnál, töltőállomásokon és csomagolóállomásokon
Az egyenetlen munkadarabok elkülönítésére szolgál a zaj és a súrlódás csökkentése érdekében
A fémfelületek védelmére lyukasztó és hajlító prések megmunkálásakor

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz