Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Tiszta eltávolítás magas hőmérsékletű maszkoláshoz, például porbevonatokhoz
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Leírás:
A 3M™ poliészter szalag 8911 vékony és adaptálható, és ideális a magas hőmérsékletű burkolatokhoz, például porbevonatokhoz. Ez a szilikon ragasztóval bevont ragasztószalag számos nehéz felülethez tapad. Kémiailag ellenálló, és széles hőmérséklet- és környezeti tartományban működik.
Jellemző:
Nagy igénybevételt jelentő körülmények között és -50°C és 204°C közötti magas hőmérsékleten működik
A poliészter támaszok kiváló hő- és vegyszerállóságot biztosítanak, miközben fenntartják a rugalmasságot
A szilikon ragasztó biztosítja a tiszta eltávolítást a felületek széles köréből.