3M™ AccuGlide™ 3 felső/alsó szalagozófej

Cikkszám: 7000049331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049331
EAN / GTIN 50051115320496
Gyártó száma 7000049331

Leírás

Kivitel:

A kartonokat Scotch™ C-Clip ragasztószalaggal tömíti
Ívelt kialakítás a folyamatosan alacsony karbantartásért
30 m Pro perc sebességre tervezve
Folyamatosan kiváló minőségű ragasztószalag-alkalmazást biztosít minden rétegben
Biztonságos és kíméletes zárás a könnyű kartonok védelme érdekében

Leírás:

A 3M™ Accuglide™ 3 felső/alsó ragasztófejek 2 és 3 hüvelykes változatban kaphatók, és 30 m Pro perces sebességre vannak tervezve. A fejeket általában 3M-Matic™ kartondobozos csomagológépekre szerelik fel, de más kartondobozok vagy egyedi berendezések frissítésére is használhatók.

Jellemző:

Operates at conveyor speeds up to 30 m per minute

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz