3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátlappal 410M, fehér, 38 mm x 33 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7000049321
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049321
EAN / GTIN 50051115319520
Gyártó száma 7000049321

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Természetes színek
Jó azonnali tapadás különböző felületeken
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 38,1 mm

Leírás:

A 3M™ 410M egy kétoldalas ragasztószalag, könnyen kioldható papírhordozóval és jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságokkal. Nagyon alkalmas az alkatrészek öntapadó felületére.

Jellemző:

127 µm vastag, természetes gumi kétoldalas ragasztószalag alkalmas a tekercs elejének ragasztására a Kern-re, és a tekercs végének rögzítésére papírra, filmekre és filmekre.
Nagy futási idők, például a nyomdaiparban a nagy sebességű illesztés miatt
Jó azonnali tapadást biztosít a különböző felületekhez. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.

Figyelem:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz