3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátlappal 410M, fehér, 25,4 mm x 33 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000049274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049274
EAN / GTIN 50051115316499
Gyártó száma 7000049274
L-szám Z01971 7000049274

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Természetes színek
Gumi gyanta ragasztóanyag
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 254 mm
Jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságok

Leírás:

A 3M™ 410M egy kétoldalas ragasztószalag, könnyen kioldható papírhordozóval és jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságokkal. Nagyon alkalmas az alkatrészek öntapadó felületére.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Nagy futási idők, például a nyomdaiparban a nagy sebességű illesztés miatt
Gumi-gyanta ragasztó jó ragasztószilárdsággal számos felületen
Könnyen lehúzható védőpapír
Nagyon magas azonnali felelősség

Figyelem:

Klisék ragasztása és gumitömlő lemezek felszerelése
A görgő illesztése és rögzítése
Hasonló vagy különböző anyagok, például fém, műanyag, fa, papír és textil kötései

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz