Kivitel:
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 120 mm
Leírás:
Átlátszó akril ragasztószalagból készült, fémhez, nagy energiájú festékhez és műanyag felületekhez. 40 °C és +100°C között hőálló (rövid ideig +130°C-ig).
Jellemző:
A 0,13 mm névleges 220 ragasztóanyag jó nyírószilárdságot biztosít
Kiváló, tartós tartóerő nagyobb ragasztószilárdsággal, mint a tipikus nyomásérzékeny ragasztók. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az iparban, valamint a fémmegmunkálásban és -feldolgozásban használt egyéb tartós rögzítési megoldásokat
Rövid távú hőmérséklet-tűrés 260 °C-ig, hőmérséklet-tűrés legfeljebb 149 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecseket, ponthegesztéseket, folyékony ragasztókat vagy más tartós rögzítési megoldásokat kell cserélni.
Figyelem:
Nagy energiájú szubsztrátok
Enyhén texturált felületek
oldószer és a kémiai ellenállás