3M™ kétoldalas PE habszivacs ragasztószalag 4496B, fekete, 1219 mm x 33 m, 1.6 mm

Cikkszám: 7000049215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049215
EAN / GTIN 50051115237381
Gyártó száma 7000049215

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm

Leírás:

Alkatrészek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez beltéren és kültéren, mint például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek, Bárok stb.

Jellemző:

Állandó erős kapcsolatok
Fejlett tervezési képességek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz