3M™ VHB™ ragasztószalag 5958FR, fekete, 75 mm x 2,7 m, 1 mm

Cikkszám: 7000049211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000049211
    EAN / GTIN 00051115236549
    Gyártó száma 7000049211

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
    Teljes hossz: 2,74 m
    Teljes szélesség: 76,2 mm
    Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül

    Leírás:

    Megbízhatóság az egész vonalon a 3M™ VHB™ lángálló ragasztószalagunkkal 5958FR. A 1 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag módosított akrilát ragasztóval fekete színben gyorsan és egyszerűen ragasztható. Erőteljes és tartós tartósságot, valamint tűzállóságot biztosít. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja.

    Jellemző:

    Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság és tűzállóság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság és tűzállóság
    Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
    A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
    1 mm vastag, nagy teljesítményű, nagy teljesítményű fekete kétoldalas akril ragasztószalag az anyagok széles skálájához tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket// 1 mm vastag, nagy teljesítményű, nagy teljesítményű fekete kétoldalas akril ragasztószalag az anyagok széles skálájához tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket
    Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
    A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
    Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
    Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
    Megfelel a FAR 25 853 (a) 12 második függőleges tűz, F. melléklet, I. rész, a) II. Alpont; ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; füsttoxicitás: ABD0031, AITM 3 005; ABD0031, BSS 7238 (4 perc után)// Megfelel a FAR 25 853 (a) 12 második függőleges tűz, F. melléklet, I. rész, a) II. Alpont; ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; füsttoxicitás: ABD0031, AITM 3 005; ABD0031, BSS 7238 (4 perc után)

    Figyelem:

    Alkalmazás dekoratív anyagokhoz és csíkokhoz, névjelvényekhez és logókhoz, kijelzőkhöz, panel kötőelemekhez és merevítő elemekhez.
    Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelzés és a kijelző megoldásokat, valamint az általános ipart

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz