Kivitel:
130 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 9 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
Leírás:
A 3M™ Transfer Tape 950EK egy 300-es sorozatú erős ragasztó akrilát ragasztó 152 µm vastag védőpapíron.
Jellemző:
132 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.// 132 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.// Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Az ideális, megbízható univerzális szíj számos alkalmazáshoz, ahol vékony szerkezetekre és erős tapadásra van szükség. Ideális mindenféle anyagok széles körének ragasztásához, ha nagy hatékonyságú ragasztóanyag-re van szükség, nagy azonnali tapadással Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Az ideális, megbízható univerzális szíj számos alkalmazáshoz, ahol vékony szerkezetekre és erős tapadásra van szükség. Ideális mindenféle anyagok széles körének ragasztásához, ha nagy hatékonyságú ragasztóanyag-re van szükség, nagy azonnali tapadással Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata
Figyelem:
Alkalmas a repülés és az autóipar számára
Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
Fém, lakk felületek, műanyag, papír, karton vagy fa ragasztása
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése