3M™ klisészalag E1315, sárga, 457mm x 4,5 m, 0,5 mm, 457mm x 4,5 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000049195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049195
EAN / GTIN 50021200972930
Gyártó száma 7000049195
L-szám L01310 2078

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Vastagság 0,38 mm
Teljes hossz: 4,57 m
Teljes szélesség: 457,2 mm
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Sárga rögzítőszalag mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez;// Sárga rögzítőszalag mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez;
A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához// A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához
Közepes puha// Közepes puha
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
A E1315-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak// A E1315-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes// A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz