3M™ 435 fém ragasztószalag

Cikkszám: 7000049122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049122
EAN / GTIN 50051138956405
Gyártó száma 7000049122
L-szám L01310 1316

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

Puha alumínium ragasztószalag öregedésgátló szintetikus gumi ragasztóval, védőfóliával borítva.

Jellemző:

A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
A viszkoelasztikus akril polimer ragasztót úgy optimalizálták, hogy a vibrációs energiát elhanyagolható hővé alakítsa, amely könnyen lefolyik.
F.A.R. 25,853(a)
A 3M™ poliészter szalag 8402 vastagabb változata tartósabb és ellenállóbb a kopás-vel szemben

Figyelem:

Hőtől, nedvességtől és még sok mástól való árnyékoláshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz