Kivitel:
Termék színe: Átlátható
A szilikon ragasztókat erős ragasztóerő jellemzi a különböző szilikon felületeken. Az akrilát a felületek széles skáláját ragasztja, beleértve számos alacsony energiájú műanyagot, porbevonatot és olajos anyagot.
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 6,35 mm
Lehetővé teszi a szilikon szubsztrátok más magas vagy alacsony energiájú anyagokkal való ragasztását
Leírás:
Kétoldalas ragasztószalag két különböző típusú ragasztóval, az egyik oldalon módosított akrilát ragasztóval, a másik oldalon szilikon ragasztóval.
Jellemző:
A ragasztóanyag 300LSE/szilikon kiváló oldószerállósággal és ragasztószilárdsággal rendelkezik alacsony energiájú anyagokon. A szilikon ragasztó a szilikon és az alacsony energiájú alapanyagokhoz tapad anélkül, hogy a felületet primerrel kezelné.// A ragasztóanyag 300LSE/szilikon kiváló oldószerállósággal és ragasztószilárdsággal rendelkezik alacsony energiájú anyagokon. A szilikon ragasztó a szilikon és az alacsony energiájú alapanyagokhoz tapad anélkül, hogy a felületet primerrel kezelné.
A szilikon ragasztókat erős ragasztóerő jellemzi a különböző szilikon felületeken. Az akrilát a felületek széles skáláját ragasztja, beleértve számos alacsony energiájú műanyagot, porbevonatot és olajos anyagot.// A szilikon ragasztókat erős ragasztóerő jellemzi a különböző szilikon felületeken. Az akrilát a felületek széles skáláját ragasztja, beleértve számos alacsony energiájú műanyagot, porbevonatot és olajos anyagot.
Nagy ragasztószilárdság különböző anyagokon// Nagy ragasztószilárdság különböző anyagokon
A 3M nagy teljesítményű, 107 µm-es PE-bevonatú védőpapírja stabilitást biztosít a nedvesség ellen, és csökkenti az éltöréseket a kemény szerszámok lyukasztásakor. A poliészter hordozófólia (PET) nagy stabilitása megakadályozza a repedést lyukasztás és adományozás közben.// A 3M nagy teljesítményű, 107 µm-es PE-bevonatú védőpapírja stabilitást biztosít a nedvesség ellen, és csökkenti az éltöréseket a kemény szerszámok lyukasztásakor. A poliészter hordozófólia (PET) nagy stabilitása megakadályozza a repedést lyukasztás és adományozás közben.
Lehetővé teszi a szilikon szubsztrátok más magas vagy alacsony energiájú anyagokkal való ragasztását// Lehetővé teszi a szilikon szubsztrátok más magas vagy alacsony energiájú anyagokkal való ragasztását
A poliészter pántok megkönnyítik a kezelést és a feldolgozást// A poliészter pántok megkönnyítik a kezelést és a feldolgozást
Nagyon magas hőmérsékleti ellenállás// Nagyon magas hőmérsékleti ellenállás
Figyelem:
Akril oldal nagyon nagy ragasztószilárdsággal a legtöbb anyagon, beleértve az alacsony energiájú szubsztrátumokat
Szilikon oldal jó tapadással, pl. szilikon gumi és szilikonozott papír