Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Rendkívül alacsony hőmérsékleten (-60 °C) használható a hideg hőmérsékleti ellenállásnak köszönhetően
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 76,2 mm
Speciális viszkoelasztikus akril polimer ragasztó – a rezgési energiát kis, könnyen eloszlatható hőenergiává alakítja
Leírás:
A 3M™ 434 fém ragasztószalag rezgéscsillapító, alacsony hőmérsékletű, ezüst ragasztószalag puha alumínium hátlappal. A határréteg ragasztós viszkoelasztikus polimerrel van bevonva, amelyen könnyen lehúzható kék polietilén védőfólia van. A szalag elnyeli és átalakítja a rezgéseket, és csillapítja a zajt. A repülőgépipar, az autóipar, az építőipar, a háztartási gépek, a karbantartás és a javítás széles skálájára alkalmas.
Jellemző:
Rezgéselnyelő tulajdonságainak köszönhetően ideális választás a repülőgépipar, a szállítás, a háztartási gépek, az általános ipar és még sok más feladathoz
Az időjárásnak és az UV-ellenállásnak köszönhetően számos nehéz alkalmazáshoz alkalmas
A védőfólia lehetővé teszi a fröccsöntött alkatrészekké történő feldolgozást