3M™ Fém ragasztószalag 434, ezüst, 51 mm x 55 m

Cikkszám: 7000049093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049093
EAN / GTIN 50051138953794
Gyártó száma 7000049093

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Egyszerűen használható
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Tisztítsa meg és alkalmazza a Egyszerű-t.

Leírás:

Puha alumínium ragasztószalag öregedésgátló szintetikus gumi ragasztóval, védőfóliával borítva.

Jellemző:

60 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleten elnyeli a hangot és a rezgést
Magas ellenállás az öregedéssel szemben
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
A bitumen szőnyegek alternatívája, mint anti-drone bevonat
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására

Figyelem:

Autóipari és repülőgépipari alkalmazásokhoz tervezve
A kellemetlen rezonáns zaj és rezgések csökkentése fémházakban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz