Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Nyomásvédelem
Teljes hossz: 197,51 m
Teljes szélesség: 60,19 mm
Oldószerálló
Leírás:
A 3M™ 8417 poliészter fólia, átlátszó fényes (0,025mm mm-es filmvastagság) 100-es sorozatú módosított akril ragasztóval (0,03mm mm-es ragasztási vastagság) van ellátva védőburkolat nélkül.
Jellemző:
Nagyon magas oldószerállóság
Nagyon magas UV-fényállóság
Alacsony visszaállítási hatás
a ragasztóanyag különösen ellenáll az oldószereknek
Nem nyomtatható
Védőburkolat nélkül
Vízálló
Időjárásálló
Védelem az időjárás, a kopás és a kémiai stressz ellen
Nyomásvédő laminált
Figyelem:
Kültéri használatra
2 dimenziós ívelt felületekhez való ragasztáshoz
Alkalmas nagy energiájú fém és műanyag felületekhez