3M™ Scotch® 8979 UV szövet maszkolószalag

Cikkszám: 7000049014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049014
EAN / GTIN 00048011539140
Gyártó száma 7000049014
L-szám L01310 433

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Teljes hossz: 54,8 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

A 3M™ Performance Plus Duct Tape 8979N egyedi termékdizájnnal rendelkezik beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. Ideális az atomerőműben, a hajógyártásban és a rozsdamentes acél feldolgozásában alkalmazott igényes ragasztószalag-alkalmazásokhoz. - Alkalmazások az építőiparban, az elektromos, ipari, tengeri és katonai szektorban. - Tömítési, tartási, jelölési és védelmi alkalmazások. - Karbantartás, javítás és egyéb (MRO) alkalmazások patching, kötegelés, megerősítés, kötés és ideiglenes javítások. - Szigetelés ragasztása és illesztése, cső- és vonalvégek tömítése, jelölés és címkézés. - Függő polietilén függönyök, ipari burkolat és fényvédelem homokfúvás ellen.

Jellemző:

A gumi ragasztó jól tapad számos felületre, kiváló kezdeti tapadással
Ideális az atomerőművi és hajógyártási ágazatban nagy igénybevételt jelentő ragasztószalag-alkalmazásokhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz