3M™ Minden célra használható PVC ragasztószalag 764

Cikkszám: 7000048913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Határoló szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048913
EAN / GTIN 08021684230035
Gyártó száma 7000048913
L-szám L01310 905

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Megvédi az alkatrészeket, berendezéseket és termékeket a kopástól
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 1245 mm
Használható kézzel vagy padlóadagolóval

Leírás:

A 3M™ általános célú PVC ragasztószalag 764i nem kritikus alkalmazásokhoz használható, beleértve a színjelöléseket és kötegeket. A korrózióálló, rugalmas PVC ragasztószalag ideális az alkatrészek, berendezések és termékek kopással szembeni védelmére.

Jellemző:

Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más
Hosszú élettartamú, ragyogó színek// Hosszú élettartamú, ragyogó színek
Használható kézzel vagy padlóadagolóval// Használható kézzel vagy padlóadagolóval
Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)// Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)
Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Jó ellenállás az oldószerekkel szemben// Jó ellenállás az oldószerekkel szemben

Figyelem:

Az alacsony napi terhelésű területek, falak és csővezetékek jelölésére szolgál
Általános felszereléshez és kötegeléshez
jelölés munkadarabokhoz vagy gépekhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni ideiglenes védelmére
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz