3M™ magas hőmérsékletnek ellenálló fólia 7812, fehér matt, 152 mm x 152 m, 0,076 mm

Cikkszám: 7000048871
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048871
EAN / GTIN 50021200432410
Gyártó száma 7000048871

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Magas hőmérsékletnek ellenálló
Teljes hossz: 152,4 m
Teljes szélesség: 152,4 mm
Biztonságos betét magas hőmérsékleten

Leírás:

3M™ 7812 magas hőmérsékletnek ellenálló poliimid fólia, fehér matt (vastagság: 0,051mm), 100-es sorozatú akrilát ragasztóval (vastagság: 0,051mm).

Jellemző:

Alapszintű nyomtatásban nyomtatható
A hőátadó nyomtatásba újra beírható
Vízálló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz