3M™ PTFE filmragasztószalag 5481, szürke, 254 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048841
EAN / GTIN 00021200391897
Gyártó száma 7000048841

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Kiváló kémiai ellenállás
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 254 mm
Magas hőmérsékletállóság (260 °C-ig)

Leírás:

Ragasztószalag bevonó görgőkhöz, görgőkhöz, szállítószalagokhoz, csomagoláshoz, hegesztéshez és vasaláshoz.

Jellemző:

Hámozott PTFE fólia
A szerves oldószerekkel való érintkezést kerülni kell
A vékony PTFE ragasztószalag gyors és Egyszerű csúszó bevonatot hoz létre különböző felületeken
Nagyon rugalmas és ezért alkalmas a betét-hez gömb alakú felületeken

Figyelem:

Görgők, görgők, szállítószalagok, csomagolás és hegesztőeszközök bevonata
Különösen alkalmas PE extruderek felszerelésére

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz