3M™ 233+ maszkolószalag, 24 mm x 55 m, 26336

Cikkszám: 7000048804
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048804
EAN / GTIN 50051131263364
Gyártó száma 7000048804
L-szám L01310 1232

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 24 mm

Leírás:

A Scotch® 233+ zöld maszkolószalag egy rendkívül alkalmazkodó ragasztószalag, amely nagy ellenállást biztosít a ragasztóanyag-átvitelre. Ideális görbék és kontúrok ragasztásához, és pontos festési vonalakat tesz lehetővé. Gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan ragasztható. Megfelelő termék a kiváló lefedettségi tulajdonságokért. Vízbázisú festékekhez alkalmas.

Jellemző:

Tartós maszkolószalag
Nagy alkalmazkodóképesség, kiváló festési vonalak, megakadályozza a festék behatolását és a ragasztóátvitelt
A Megbízható meglazulás nélkül és gördülő élek nélkül tapad
Víz- és oldószer alapú festékrendszerekhez
Szalagok, műanyag, üveg, fém, gumi és festett felületekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz