Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Minimális vérzési kockázat
Teljes hossz: 49,37 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is
Leírás:
Az 9576 egy kétoldalas ragasztószalag poliészter hátoldallal, amely magas hőállóságot és minimális vérzési kockázatot biztosít. A ragasztó ideális a papírok és nyelvtanok széles skálájára, és a TAPPI UM-213 (A) szerint vízben diszpergálható.
Jellemző:
Magas hőmérsékleti ellenállás
Optimális ragasztóanyag a papírok és a grammok széles választékához
A TAPPI UM-213 (A) szerint diszpergálódó víz
Figyelem:
kétoldalas ragasztószalag különböző alkalmazásokhoz, például átfedő illesztéshez, kezdeti és végső ragasztáshoz stb., közepes és nagy súlyú papírokhoz.